Zaščitna cev Hellermanntyton Helagaine HEGP12 8-17mm Poliester (PET) -50 do 150°ST.C ČR [170-11200 - HEGP12-PET-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: Helagaine HEGP12
- Nominalni premer (mm): 8-17
- Material: Poliester (PET)
- Delovna temperatura (ST.C): -50 do 150°
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.