Zaščitna cev Hellermanntyton HEGPA66 18-12mm 0,63" Poliamid 6 ČR HF [170-41600 - HEGPA6616-PA66-BK]

ŠIFRA 2742153 EAN 4031026191379 Hellermanntyton 170-41600 - HEGPA6616-PA66-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: HEGPA66
  • Nominalni premer (mm): 18-12
  • Notranji premer (DIN) (mm): 0,63
  • Material: Poliamid 6
  • Barva: Črna
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.