Zaščitna cev EC ECGFE22 22mm PVC SI [ECGFE22]

ŠIFRA 1207231 EAN 8032636766618 ELETTROCANALI ECGFE22
Zaščitna cev ELETTROCANALI FI22mm PVC SIVA dolžina 30 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Izvedba: ECGFE22
  • Notranji premer (DIN) (mm): 22
  • Material: PVC
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.