Zaščitna kovinska cev Obo Bettermann S50W FT 3m jeklo vroče pocinkano 50mm [2046598 - S50W FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina cevi (m): 3
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
- Zunanji premer (mm): 50
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.