Zaščitna kovinska cev Obo Bettermann S20W G 3m jeklo Galvanizirano 20mm [2046841 - S20W G]

ŠIFRA 1224027 EAN 4012195924654 Obo Bettermann 2046841 - S20W G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Dolžina cevi (m): 3
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Zunanji premer (mm): 20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.