Zaščitna kovinska cev LAPP HFX 3/4" 30m Plastificirana 21mm 26,4mm [64400230]
- Linija izdelkov: LAPP
- Dolžina cevi (m): 30
- Površinska obdelava: Plastificirana
- Notranji premer (DIN) (mm): 21
- Zunanji premer (mm): 26,4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.