Zaščitna kovinska cev ETHERMA Al neobdelano 16mm 20mm [30011]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Material: Aluminij
- Površinska obdelava: Neobdelano
- Notranji premer (DIN) (mm): 16
- Zunanji premer (mm): 20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.