Zaščitna kovinska cev Obo Bettermann S25W G 3m jeklo Galvanizirano 25mm [2046842 - S25W G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina cevi (m): 3
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
- Zunanji premer (mm): 25
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.