Zaščitna kovinska cev Obo Bettermann S16W G 3m jeklo Galvanizirano 16mm [2046840 - S16W G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina cevi (m): 3
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
- Zunanji premer (mm): 16
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.