Zaščitna cev SILVYN HIPROJACKET NW 29 29mm 35mm -55 do 260 °CST.C RD [61713014]
- Linija izdelkov: SILVYN
- Izvedba: HIPROJACKET NW 29
- Nominalni premer (mm): 29
- Zunanji premer (mm): 35
- Delovna temperatura (ST.C): -55 do 260 °C
- Barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.