Zaščitna cev SILVYN HIPROJACKET NW 19mm 25mm 19mm -55 do 260 °CST.C RD [61713010]
- Linija izdelkov: SILVYN
- Izvedba: HIPROJACKET NW
- Nominalni premer (mm): 19
- Zunanji premer (mm): 25
- Notranji premer (DIN) (mm): 19
- Delovna temperatura (ST.C): -55 do 260 °C
- Barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.