Zaščitna cev Lapp SILVYN RILL PG 16 PA6 16,5mm 21,2mm 16,5mm PVC 75ST.C ČR HF [61746965]
- Linija izdelkov: Lapp
- Nominalni premer (mm): 16,5
- Zunanji premer (mm): 21,2
- Notranji premer (DIN) (mm): 16,5
- Material: PVC
- Delovna temperatura (ST.C): 75
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.