Zaščitna cev Lapp SILVYN RILL PG 11 PA6 16mm 15,8mm 12mm PVC ČR [61746955]
- Linija izdelkov: Lapp
- Nominalni premer (mm): 16
- Zunanji premer (mm): 15,8
- Notranji premer (DIN) (mm): 12
- Material: PVC
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.