Zaščitna cev Lapp SILVYN RILL PG 9 PA6 10mm 13mm 10mm PVC 75ST.C ČR HF [61746945]
- Linija izdelkov: Lapp
- Nominalni premer (mm): 10
- Zunanji premer (mm): 13
- Notranji premer (DIN) (mm): 10
- Material: PVC
- Delovna temperatura (ST.C): 75
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.