Zaščitna cev Lapp SILVYN AS-P PG 13,5 50M 15mm 19mm 15mm Kovina / plastika 55ST.C SI ni HF [64400040]
- Linija izdelkov: Lapp
- Nominalni premer (mm): 15
- Zunanji premer (mm): 19
- Notranji premer (DIN) (mm): 15
- Material: Kovina / plastika
- Delovna temperatura (ST.C): 55
- Barva: siva
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.