Zaščitna cev Lapp SILVYN AS-P PG 11 13mm 17mm 13mm Kovina / plastika 55ST.C SI ni HF [64400030]
- Linija izdelkov: Lapp
- Nominalni premer (mm): 13
- Zunanji premer (mm): 17
- Notranji premer (DIN) (mm): 13
- Material: Kovina / plastika
- Delovna temperatura (ST.C): 55
- Barva: siva
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.