Zaščitna cev Hellermanntyton SAMOZAPIRALNA Twist-In 50-PET-BK 50mm Poliester (PET) ČR [170-01010 - Twist-In 50-PET-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: Twist-In 50-PET-BK
- Nominalni premer (mm): 50
- Material: Poliester (PET)
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.