Zaščitna cev Hellermanntyton HG-LW21 21mm 21,2mm 16,9mm PA -40 °C +120 °CST.C ČR HF [166-11204 - HG-LW21-PA6-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: HG-LW21
- Nominalni premer (mm): 21
- Zunanji premer (mm): 21,2
- Notranji premer (DIN) (mm): 16,9
- Material: PA
- Delovna temperatura (ST.C): -40 °C +120 °C
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.