Zaščitna cev Hellermanntyton HG-FR13 13mm 9,8mm PA6FR -40°C/+120°CST.C ČR 170N HF [166-11401 - HG-FR13-PA6-FR-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: HG-FR13
- Zunanji premer (mm): 13
- Notranji premer (DIN) (mm): 9,8
- Material: PA6FR
- Delovna temperatura (ST.C): -40°C/+120°C
- Barva: Črna
- Natezna trdnost (N): 170
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.