Zaščitna cev EC ECGFE60 60mm PVC SI [ECGFE60]

ŠIFRA 1207238 EAN 8032636766755 ELETTROCANALI ECGFE60
Zaščitna cev ELETTROCANALI FI:60mm PVC SIVA dolžina: 30m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Notranji premer (DIN) (mm): 60
  • Material: PVC
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.