Zaščitna cev EC ECGFE20 20mm PVC SI [ECGFE20]

ŠIFRA 1207218 EAN 8032636766595 ELETTROCANALI ECGFE20
Zaščitna cev ELETTROCANALI FI:20mm PVC SIVA dolžina: 30m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Izvedba: ECGFE20
  • Notranji premer (DIN) (mm): 20
  • Material: PVC
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.