Zaščitna cev EC ECGFE14N 14mm PVC ČR [ECGFE14N]

ŠIFRA 1207344 EAN 8032793873280 ELETTROCANALI ECGFE14N
Zaščitna cev ELETTROCANALI fi:14mm PVC ČRNA dolžina: 30m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Notranji premer (DIN) (mm): 14
  • Material: PVC
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.