Spojka za inštalacijsko cev Obo Bettermann SV20W FT brez navoja jeklo 23,1mm 20,7mm [2046621 - SV20W FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: brez navoja
- Material: Jeklo
- Za nominalnih premerih cevi (mm): 23,1
- Premer odprtine (mm): 20,7
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.