Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton SBPE4 4mm PE NB -60 do +80°CST.C HF [161-41100 - SBPE4-PE-NA]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: SBPE4
- Nominalni premer (mm): 4
- Material: Polietilen PE
- Barva: Naravna barva
- Temperatura delovanja (ST.C): -60 do +80°C
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.