Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP16L2-PP-WH 16mm PP BE -60/110ST.C HF 2 m + orodje PACC [161-64215 - HWPP16L2-PP-WH]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: HWPP16L2-PP-WH
- Nominalni premer (mm): 16
- Material: PP
- Barva: v beli barvi
- Temperatura delovanja (ST.C): -60/110
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Dolžina: 2 m + orodje PACC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.