Zaključni tulec za inšt.cev Obo Bettermann 129 TB M63 PVC Vtakniti 63mm SI [2047898 - 129 TB M63]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Material: Umetna masa
- Izvedba: Vtakniti
- Za nominalnih premerih cevi (mm): 63
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.