Lok za inštalacijsko cev Obo Bettermann 2953 B M25 LGR PVC 31,2mm 25mm SI 90st. [2153868 - 2953 B M25 LGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Material: Umetna masa
- Premer (mm): 31,2
- Za nominalnih premerih cevi (mm): 25
- Barva: siva
- Kot loka (st.): 90
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.