Lok za inštalacijsko cev Obo Bettermann 2953 B M16 LGR PVC 20,4mm Vtakniti 16mm SI 90st. [2153864 - 2953 B M16 LGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Material: Umetna masa
- Premer (mm): 20,4
- Izvedba: Vtakniti
- Za nominalnih premerih cevi (mm): 16
- Barva: siva
- Kot loka (st.): 90
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.