Lok za inštalacijsko cev Obo Bettermann 2046814 kovina 67mm Vtakniti 63mm drugo 90st. [2046814 - SBN63 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Material: kovinski
- Premer (mm): 67
- Izvedba: Vtakniti
- Za nominalnih premerih cevi (mm): 63
- Barva: Drugo
- Kot loka (st.): 90
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.