Inštalacijska cev Obo Bettermann QUICK PIPE 20mm PVC gorljivo ni brezhalogen. BE od -25 do 60ST.C [2153963 - 2953 M20 RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Zunanji premer (mm): 20
- Material: PVC
- Negorljivo: gorljivo
- Brezhalogensko: ni brezhalogen.
- Barva: v beli barvi
- Temperatura delovanja (ST.C): od -25 do 60
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.