Cev za beton LEGRAND 651020 750 N 20mm 100m Samoug./Negor. SI -5 do +60ST.C [651020]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Izvedba: 750 N
- Zunanji premer (mm): 20
- Dolžina: 100m
- Negorljivo: Samougasen / negorljiv
- Barva: siva
- Temperatura delovanja (ST.C): -5 do +60
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.