Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 63 A2 (pak = 20 kom) ASG 732 63 A2 53-63mm 63mm Inox 1.4301, A2, 1.4301 [1362648 - ASG 732 63 A2]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASG 732 63 A2
- Premer (mm): 53-63
- Nominalni premer (mm): 63
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: 1.4301, A2, 1.4301
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.