Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 44 A2 (pak = 20 kom) ASG 732 44 A2 36-44mm 44mm Inox 1.4301, A2, 1.4301 [1362644 - ASG 732 44 A2]

ŠIFRA 2788788 EAN 4012196609468 Obo Bettermann 1362644 - ASG 732 44 A2
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 44 A2 (pak = 20 kom) za fi: 36-44mm Inox A2, 1.4301
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASG 732 44 A2
  • Premer (mm): 36-44
  • Nominalni premer (mm): 44
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Površinska obdelava: 1.4301, A2, 1.4301
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.