Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 30 A2 (pak = 20 kom) ASG 732 30 A2 25-30mm 30mm Inox 1.4301, A2, 1.4301 [1362640 - ASG 732 30 A2]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASG 732 30 A2
- Premer (mm): 25-30
- Nominalni premer (mm): 30
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: 1.4301, A2, 1.4301
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.