Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 12 A2 (pak = 25 kom) ASG 732 12 A2 10-12mm 12mm Inox 1.4301, A2, 1.4301 [1362630 - ASG 732 12 A2]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASG 732 12 A2
- Premer (mm): 10-12
- Nominalni premer (mm): 12
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: 1.4301, A2, 1.4301
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.