Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 605 26 G Dvojna oblika 26mm jeklo Galvanizirano [1018264 - 605 26 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Dvojna oblika
- Nominalni premer (mm): 26
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.