Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 604 20 G pocinkana 20mm Enotna oblika 20mm2 jeklo Galvanizirano [1003208 - 604 20 G]
ŠIFRA 2609697
EAN 4012195001577
Obo Bettermann
1003208 - 604 20 G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Enotna oblika
- Nominalni premer (mm): 20
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.