Cev za beton Mapi Pipe RBC IEC 40mm 25m PP HF OR [300634 - RBC-HF]
- Linija izdelkov: Mapi Pipe
- Izvedba: RBC
- Zunanji premer (mm): IEC
- Dolžina: 25
- Material: Polipropilen PP
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Barva: Oranžna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.