Cev za beton Mapi Pipe RBC DIN 13,5mm 50m PP HF OR [310947 - RBC-HF]

ŠIFRA 2739880 EAN 3830001038651 Mapi Pipe 310947 - RBC-HF
Cev za beton Mapi Pipe RBC DIN 13,5mm 50m PP HF oranžna 310947 RBC-HF.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Mapi Pipe
  • Izvedba: RBC
  • Notranji premer (DIN) (mm): DIN
  • Dolžina: 50
  • Material: Polipropilen PP
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Barva: Oranžna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.