Kabelski kontakt BM viličasti 4-6mm2 M3,5 Cu IZOL. RU [00314 - BM 00314]

ŠIFRA 1183055 EAN 8013629003149 BM 00314 - BM 00314
Izoliran kontakt viličasti za presek vodnikov od 4-6 mm2 M3,5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: viličasti
  • Nazivni presek (mm2): 4-6
  • Premer navoja (metrično): M3,5
  • Material: Baker
  • Izolirano: Izolirana
  • Barva izolacije: Rumena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.