Kabelski kontakt BM viličasti 0,25-1,5mm2 M6 Cu Naylon IZOL. RD [80132 - BM 80132]

ŠIFRA 2608013 EAN 8013629801325 BM 80132 - BM 80132
Izoliran kontakt viličasti za presek vodnikov od 0,25-1,5 mm2 M6
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: viličasti
  • Nazivni presek (mm2): 0,25-1,5
  • Premer navoja (metrično): M6
  • Material: Baker
  • Izolacija: Naylon
  • Izolirano: Izolirana
  • Barva izolacije: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.