Kabelski kontakt BM (pak = 100 kos) viličasti 0,25-1,5mm2 M4 Cu IZOL. RD [00120 - BM 00120]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: viličasti
- Nazivni presek (mm2): 0,25-1,5
- Premer navoja (metrično): M4
- Material: Baker
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.