Kabelski kontakt BM (pak = 100 kos) očesni 0,25-1,5mm2 M6 Cu IZOL. RD [00131 - BM 00131]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: očesni
- Nazivni presek (mm2): 0,25-1,5
- Premer navoja (metrično): M6
- Material: Baker
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.