Kabelski kontakt BM očesni 0,25-1,5mm2 M10 Cu IZOL. RD [00143 - BM 00143]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: očesni
- Nazivni presek (mm2): 0,25-1,5
- Premer navoja (metrično): M10
- Material: Baker
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.