Kabelski kontakt BM igličasti 1,5-2,5mm2 Cu IZOL. MO 12mm (pak = 100 kos) [00250 - BM 00250]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: igličasti
- Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
- Material: Baker
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.