Kabelski kontakt BM 16mm igličasti ploščati 1,5-2,5mm2 Cu IZOL. MO [00253 - BM 00253]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: igličasti
- Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
- Material: Baker
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.