Vrstna sponka za DIN letev Sm Strojkoplast vzdolžno ločilna vzdolžno ločilna 6mm2 6mm2 BEŽ [7604 - VSM 6 VNP]
- Linija izdelkov: Sm Strojkoplast
- Izvedba: vzdolžno ločilna
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 6
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 6
- Barva: Bež
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.