Vrstna sponka za DIN letev SCHNEIDER vzmetna 1P 1x1P vzmetna 1P 1x1P 2,5mm2 2,5mm2 MO [NSYTRR22BL]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Izvedba: vzmetna 1P 1x1P
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 2,5
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 2,5
- Barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.