Vrstna sponka za DIN letev WAGO 0,08-2,5mm2 1P 28mm MO [261-354/332-000]
ŠIFRA 2753873
EAN 4044918613514
WAGO
261-354/332-000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-2,5
- Število polov (P): 1
- Dolžina (mm): 28
- Barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.