Vrstna sponka za DIN letev WAGO 0,08-2,5mm2 1P 28mm [261-323]
ŠIFRA 2753928
EAN 4044918619288
WAGO
261-323
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-2,5
- Število polov (P): 1
- Dolžina (mm): 28
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.